Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 063 /S -/TC /N

  • ERIKS:12422377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

450,50 €/ Stückexkl. MwSt

527,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
63 mm
Einbaulänge
15 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
63 mm
d7
83 mm
d8
4 mm
I4
15 mm