Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 060 /S -/TC /E

  • ERIKS:12422118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

416,00 €/ Stückexkl. MwSt

486,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
60 mm
Einbaulänge
15 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d8
4 mm
I4
15 mm