311,00 €/ Stückexkl. MwSt
363,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 58 mm |
Einbaulänge | 15 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 78 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | NBR |
Typ | SBO |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 58 mm |
d7 | 78 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 15 mm |