Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 055 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12421414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

194,50 €/ Stückexkl. MwSt

227,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
55 mm
Einbaulänge
15 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d8
4 mm
I4
15 mm