Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 053 /S -/TC /V

  • ERIKS:12421042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

375,00 €/ Stückexkl. MwSt

438,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53 mm
Einbaulänge
15 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d8
4 mm
I4
15 mm