Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 050 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12401028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

292,50 €/ Stückexkl. MwSt

342,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

292,50 €

-

5+

248,63 €

15.00%

10+

234,00 €

20.00%

21+

219,38 €

25.00%

35+

204,75 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50 mm
Einbaulänge
15 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d8
4 mm
I4
15 mm