Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 050 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12420636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

165,50 €/ Stückexkl. MwSt

193,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50 mm
Einbaulänge
15 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d8
4 mm
I4
15 mm