Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 045 /S -/TC /V

  • ERIKS:12419929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

330,50 €/ Stückexkl. MwSt

386,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
45 mm
Einbaulänge
14 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d8
4 mm
I4
14 mm