Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 040 /S -/TC /V

  • ERIKS:12397167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

325,00 €/ Stückexkl. MwSt

380,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

325,00 €

-

5+

276,25 €

15.00%

10+

260,00 €

20.00%

21+

243,75 €

25.00%

35+

227,50 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
14 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d8
4 mm
I4
14 mm