Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 040 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12419017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

130,00 €/ Stückexkl. MwSt

152,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
14 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d8
4 mm
I4
14 mm