Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 038 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12418551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

242,00 €/ Stückexkl. MwSt

283,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38 mm
Einbaulänge
14 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d8
4 mm
I4
14 mm