119,00 €/ Stückexkl. MwSt
139,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 38 mm |
Einbaulänge | 14 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 56 mm |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | NBR |
Typ | SBO |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 14 mm |