Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 035 /S -/TC /V

  • ERIKS:12418139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

289,50 €/ Stückexkl. MwSt

338,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
35 mm
Einbaulänge
11.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm