Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 033 /S -/TC /N

  • ERIKS:12417665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

289,50 €/ Stückexkl. MwSt

338,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
33 mm
Einbaulänge
11.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm