231,00 €/ Stückexkl. MwSt
270,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 231,00 € | - |
5+ | 196,35 € | 15.00% |
10+ | 184,80 € | 20.00% |
20+ | 173,25 € | 25.00% |
35+ | 161,70 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 33 mm |
Einbaulänge | 11.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 48 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SBO |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 33 mm |
d7 | 48 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 11.5 mm |