Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 030 /S -/TC /E

  • ERIKS:12416781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

277,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
11.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm