Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 030 /S -/SIC/E

  • ERIKS:11308897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,50 €/ Stückexkl. MwSt

260,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

222,50 €

-

5+

189,13 €

15.00%

10+

178,00 €

20.00%

20+

166,88 €

25.00%

35+

155,75 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
11.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm