Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 028 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12416269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

201,50 €/ Stückexkl. MwSt

235,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
11.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm