Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 028 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12416267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

78,50 €/ Stückexkl. MwSt

91,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
11.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm