78,50 €/ Stückexkl. MwSt
91,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 28 mm |
Einbaulänge | 11.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 43 mm |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SBO |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 11.5 mm |