Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 022 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12414874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

158,00 €/ Stückexkl. MwSt

184,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
22 mm
Einbaulänge
11.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm