196,50 €/ Stückexkl. MwSt
229,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 20 mm |
Einbaulänge | 11.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 35 mm |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SBO |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 11.5 mm |