Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 020 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12414392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

66,10 €/ Stückexkl. MwSt

77,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
20 mm
Einbaulänge
11.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm