Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 018 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12413843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

141,00 €/ Stückexkl. MwSt

164,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
18 mm
Einbaulänge
11.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm