165,50 €/ Stückexkl. MwSt
193,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 14 mm |
Einbaulänge | 10 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 25 mm |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SBO |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 14 mm |
d7 | 25 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10 mm |