Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 014 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12412615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,30 €/ Stückexkl. MwSt

60,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
14 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d8
3 mm
I4
10 mm