Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 012 /S -/TC /N

  • ERIKS:12412085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

144,00 €/ Stückexkl. MwSt

168,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
12 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d8
3 mm
I4
10 mm