Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 010 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12411630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,00 €/ Stückexkl. MwSt

42,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
10 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d8
3 mm
I4
10 mm