Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 100 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12425549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

653,50 €/ Stückexkl. MwSt

764,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
100 mm
Einbaulänge
15.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
123.3 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAO
d1
100 mm
d7
123.3 mm
I4
15.8 mm