Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 095 /S -/TC /V

  • ERIKS:12425211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

769,50 €/ Stückexkl. MwSt

900,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
95 mm
Einbaulänge
15.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
120.3 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAO
d1
95 mm
d7
120.3 mm
I4
15.8 mm