Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 085 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12424612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

523,50 €/ Stückexkl. MwSt

612,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85 mm
Einbaulänge
14.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
109 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SAO
d1
85 mm
d7
109 mm
I4
14.8 mm