Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 068 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12423097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,50 €/ Stückexkl. MwSt

461,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
68 mm
Einbaulänge
13.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
91.5 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAO
d1
68 mm
d7
91.5 mm
I4
13.7 mm