Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 065 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12422746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

372,00 €/ Stückexkl. MwSt

435,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
65 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.4 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SAO
d1
65 mm
d7
85.4 mm
I4
13 mm