Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 060 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12422137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

324,00 €/ Stückexkl. MwSt

379,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
60 mm
Einbaulänge
13.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
80.4 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SAO
d1
60 mm
d7
80.4 mm
I4
13.3 mm