Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 058 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12421815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

311,00 €/ Stückexkl. MwSt

363,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
58 mm
Einbaulänge
13.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
78.4 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAO
d1
58 mm
d7
78.4 mm
I4
13.3 mm