Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 055 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12421444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

313,00 €/ Stückexkl. MwSt

366,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
55 mm
Einbaulänge
13.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
75.4 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAO
d1
55 mm
d7
75.4 mm
I4
13.3 mm