Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 050 /S -/TC /N

  • ERIKS:12420650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

364,00 €/ Stückexkl. MwSt

425,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50 mm
Einbaulänge
11.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.3 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SAO
d1
50 mm
d7
69.3 mm
I4
11.6 mm