Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 048 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12420300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

279,00 €/ Stückexkl. MwSt

326,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
48 mm
Einbaulänge
11.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
68.4 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SAO
d1
48 mm
d7
68.4 mm
I4
11.6 mm