Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 040 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12419021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
10.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SAO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
10.8 mm