Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 038 /S -/TC /V

  • ERIKS:12418548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

302,00 €/ Stückexkl. MwSt

353,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38 mm
Einbaulänge
10.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
55 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAO
d1
38 mm
d7
55 mm
I4
10.3 mm