Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 035 /S -/TC /N

  • ERIKS:12418125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

289,50 €/ Stückexkl. MwSt

338,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
35 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
52 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SAO
d1
35 mm
d7
52 mm
I4
11 mm