Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 032 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12417254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

90,00 €/ Stückexkl. MwSt

105,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
32 mm
Einbaulänge
10.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SAO
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
10.5 mm