Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 028 /S -/TC /N

  • ERIKS:12416266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

250,00 €/ Stückexkl. MwSt

292,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
9 mm
Kammerdurchmesser Stator
42 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SAO
d1
28 mm
d7
42 mm
I4
9 mm