Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 025 /S -/SIC/N

  • ERIKS:10033305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

188,50 €/ Stückexkl. MwSt

220,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

188,50 €

-

5+

160,23 €

15.00%

10+

150,80 €

20.00%

20+

141,38 €

25.00%

35+

131,95 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
25 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
38 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SAO
d1
25 mm
d7
38 mm
I4
7.5 mm