Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 024 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12415390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

188,50 €/ Stückexkl. MwSt

220,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
24 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
38 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAO
d1
24 mm
d7
38 mm
I4
7.5 mm