Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 022 /S -/TC /V

  • ERIKS:12414871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

196,50 €/ Stückexkl. MwSt

229,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
22 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAO
d1
22 mm
d7
35 mm
I4
7.5 mm