Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 019 /S -/TC /E

  • ERIKS:12413983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

175,00 €/ Stückexkl. MwSt

204,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
19 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
31 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SAO
d1
19 mm
d7
31 mm
I4
7.5 mm