Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 019 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12413984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,90 €/ Stückexkl. MwSt

68,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
19 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
31 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SAO
d1
19 mm
d7
31 mm
I4
7.5 mm