Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 016 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12413391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
16 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
28 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SAO
d1
16 mm
d7
28 mm
I4
7.5 mm