Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 014 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12412602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
14 mm
Einbaulänge
5.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SAO
d1
14 mm
d7
24.6 mm
I4
5.6 mm